Motion
03694189

Made in USA
03694189

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 3/8-24 UNF 1-1/2 po DE, 1/2 po Épaisseur, Filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675217
N° MFR03694189
Prix94.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03694189

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 3/8-24 UNF 1-1/2 po DE, 1/2 po Épaisseur, Filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675217
N° MFR03694189

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-24

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
03694189 03694189 3/8-24 NF D.E. 1 1/2 po
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.