Motion
03695392

Made in USA
03695392

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 5/8-11 UNC de diamètre extérieur de 2 po, épaisseur de 5/8 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675228
N° MFR03695392
Prix100.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03695392

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 5/8-11 UNC de diamètre extérieur de 2 po, épaisseur de 5/8 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675228
N° MFR03695392

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Épaisseur
    5/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03695392 03695392 5/8-11 NC D.E. 2" É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.