Motion
03695665

Made in USA
03695665

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 1-12 UNF 2 po DE, 5/8 po Épaisseur, Filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675235
N° MFR03695665
Prix109.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03695665

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 1-12 UNF 2 po DE, 5/8 po Épaisseur, Filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675235
N° MFR03695665

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Épaisseur
    5/8 po
  • Taille du filetage
    1-12

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
03695665 03695665 1-12 NF 2 po DE 102 po É.-U. HS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.