Motion
03715414

Made in USA
03715414

Brosse à tube hélicoïdal en acier Diam 3/4 po - spirale simple, filament Diam 0.006 po, longueur de brosse 1 po, OAL 3-1/2 po, tige en acier inoxydable Diam 0.213 po
N° D’ARTICLE MI11675301
N° MFR03715414
Prix2.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03715414

Brosse à tube hélicoïdal en acier Diam 3/4 po - spirale simple, filament Diam 0.006 po, longueur de brosse 1 po, OAL 3-1/2 po, tige en acier inoxydable Diam 0.213 po
N° D’ARTICLE MI11675301
N° MFR03715414

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3/4 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du filament
    0.0060 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.213 po

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
T ACIER CARBONE 03715414 03715414 3/4 PO X1 PO
  • L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.