Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1/8 po
- Longueur de la brosse1 po
- Diamètre0.1250 po
- Diamètre du filament0.0030 po
- Longueur totale4 po
- Diamètre de la tige0.0625 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieSpirale
- Type de brosseHélicoïdal
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Type de produitBrosses à tube internes
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
- Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.