Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1.0 mm
- Longueur de la brosse5/8 po
- Diamètre du filament0.0030 po
- Longueur totale4 po
- Diamètre de la tige0.016 po
Détails
- Type de brosseHélicoïdal
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Type de produitBrosses à tube internes
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Type de spiraleSpirale simple
Aperçu
- L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
- Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.