Motion
03740636

Made in USA
03740636

2 trous, 1.21 pouces de diamètre, Logement pour interrupteur à bouton-poussoir en fibre de verre 6-5/8 pouces de hauteur x 3-13/16 pouces de largeur x 3-7/8 pouces de profondeur, 1, 12, 3R, 4X, 6P NEMA
N° D’ARTICLE MI11675427
N° MFR03740636
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03740636

2 trous, 1.21 pouces de diamètre, Logement pour interrupteur à bouton-poussoir en fibre de verre 6-5/8 pouces de hauteur x 3-13/16 pouces de largeur x 3-7/8 pouces de profondeur, 1, 12, 3R, 4X, 6P NEMA
N° D’ARTICLE MI11675427
N° MFR03740636
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    30 mm
  • Profondeur globale
    99 mm
  • Hauteur totale
    168 mm
  • Largeur totale
    97 mm

Détails

  • Matériel
    Fibre de verre
  • Cote NEMA
    1; 12; 3R; 4X; 6P
  • Nombre de trous
    2

Aperçu

Description du fabricant
03740636 03740636 30MM TROUS 2 PAR 1 NEMA