Motion
03925153

Made in USA
03925153

Engrenage à émerillon externe 03925153 - 24 DP, 20 ° PA, 24 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675492
N° MFR03925153
Prix18.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03925153

Engrenage à émerillon externe 03925153 - 24 DP, 20 ° PA, 24 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675492
N° MFR03925153

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5/8 po
  • Diamètre du pas
    1.0000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    24

Aperçu

Description du fabricant
03925153 03925153 24DP 24T 1/4B MTL INS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif