Motion
04034534

Made in USA
04034534

Engrenage à émerillon externe 04034534 - 32 DP, 20 ° PA, 24 dents, 3/16 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675565
N° MFR04034534
Prix17.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04034534

Engrenage à émerillon externe 04034534 - 32 DP, 20 ° PA, 24 dents, 3/16 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675565
N° MFR04034534

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    1/2 po
  • Diamètre du pas
    0.7500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    24

Aperçu

Description du fabricant
04034534 04034534 32DP 24T 3/16B MTL INS