Motion
04152922

Made in USA
04152922

5° Diam à petite extrémité de 1/8 po, LOC de 2-1/2 po, fraise conique à bout carré en acier haute vitesse 3 cannelures - 4-1/2 po OAL, Diam à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11675931
N° MFR04152922
Prix101.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04152922

5° Diam à petite extrémité de 1/8 po, LOC de 2-1/2 po, fraise conique à bout carré en acier haute vitesse 3 cannelures - 4-1/2 po OAL, Diam à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11675931
N° MFR04152922

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Carré
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    5.00

Aperçu

Description du fabricant
04152922 04152922 5D 1/8X1/2X2-1/2X4-1/2
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.