Motion
04153417

Made in USA
04153417

15° Diam à petite extrémité de 1/4 po, LOC de 1-1/4 po, fraise conique à bout carré en acier haute vitesse 3 cannelures - 3-1/4 po OAL, Diam à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11675980
N° MFR04153417
Prix111.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04153417

15° Diam à petite extrémité de 1/4 po, LOC de 1-1/4 po, fraise conique à bout carré en acier haute vitesse 3 cannelures - 3-1/4 po OAL, Diam à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11675980
N° MFR04153417

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Carré
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    15.00

Aperçu

Description du fabricant
04153417 04153417 15D 1/4X1/2X1-1/4X3.25
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.