Motion
04153730

Made in USA
04153730

30° Alésoir à petite extrémité de 1/8 po, LOC de 1/2 po, fraise conique à bout carré en acier à haute vitesse 4 cannelures - Non revêtu, OAL de 2-1/2 po, Alésoir à tige de 1/2 po, cannelure en spirale, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676012
N° MFR04153730
Prix97.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04153730

30° Alésoir à petite extrémité de 1/8 po, LOC de 1/2 po, fraise conique à bout carré en acier à haute vitesse 4 cannelures - Non revêtu, OAL de 2-1/2 po, Alésoir à tige de 1/2 po, cannelure en spirale, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676012
N° MFR04153730

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix97.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Angle conique par côté
    30.00

Aperçu

Description du fabricant
04153730 04153730 30D 1/8X1/2X1/2X2-1/2
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.