Motion
04260634

Made in USA
04260634

Engrenage à émerillon externe 04260634 - 48 DP, 20 ° PA, 60 dents, 1/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11676176
N° MFR04260634
Prix24.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04260634

Engrenage à émerillon externe 04260634 - 48 DP, 20 ° PA, 60 dents, 1/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11676176
N° MFR04260634

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.2500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    60

Aperçu

Description du fabricant
04260634 04260634 48DP 60T 1/4B MTL INS