Motion
04353215

Made in USA
04353215

Tige filetée en acier à faible teneur en carbone 1-3/8-6 x 6 pi - Filetage à droite, fini à l’huile, UNC
N° D’ARTICLE MI11676240
N° MFR04353215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04353215

Tige filetée en acier à faible teneur en carbone 1-3/8-6 x 6 pi - Filetage à droite, fini à l’huile, UNC
N° D’ARTICLE MI11676240
N° MFR04353215
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi
  • Taille du filetage
    1-3/8-6

Détails

  • Revêtement de finition
    Fini à l’huile
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
04353215 04353215 1 3/8-6 NC HUILE FIN 6'
  • L’acier à faible teneur en carbone est un matériau doux et durable qui est économique et facile à façonner
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales.