Motion
04354221

Made in USA
04354221

Tige filetée en acier à faible teneur en carbone 1-14 x 2 pi - Filetage à droite, fini zingué, UNF
N° D’ARTICLE MI11676251
N° MFR04354221
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04354221

Tige filetée en acier à faible teneur en carbone 1-14 x 2 pi - Filetage à droite, fini zingué, UNF
N° D’ARTICLE MI11676251
N° MFR04354221
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 pi
  • Taille du filetage
    1-14

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
04354221 04354221 1"-14ZINC SAE 2' THRÉA
  • L’acier à faible teneur en carbone est un matériau doux et durable qui est économique et facile à façonner
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales.