Motion
04356648

Made in USA
04356648

20° Alésoir à petite extrémité de 1/8 po, LOC de 1 po, fraise conique à bout sphérique en acier à haute vitesse 4 cannelures - OAL de 3 po, Alésoir à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676396
N° MFR04356648
Price$193.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04356648

20° Alésoir à petite extrémité de 1/8 po, LOC de 1 po, fraise conique à bout sphérique en acier à haute vitesse 4 cannelures - OAL de 3 po, Alésoir à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676396
N° MFR04356648

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$193.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Rayon du nez
    1/16 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/8 po

Details

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Balle
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Angle conique par côté
    20.00

Aperçu

Description du fabricant
04356648 04356648 20D 1/16R X 1/2 X 1 É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif