Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-3/8 po
- SurdimensionnéNon
- Diamètre de la tige0.1940 po
- Longueur carrée1/4 po
- Filetage Longueur7/8 po
- Taille du filetageNo 10-24 dans
Détails
- ChambreFiche
- Classe d’ajustement2B/3B
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCarbure solide
- Nombre de Cannelures2
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNC
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
- Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.