Motion
04541330

Made in USA
04541330

Filtre à graisse CVCA de 20 po de hauteur x 20 po de largeur x 2 po de profondeur; acier inoxydable 304 , anse, température de travail maximale de 900 °F
N° D’ARTICLE MI11676454
N° MFR04541330
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04541330

Filtre à graisse CVCA de 20 po de hauteur x 20 po de largeur x 2 po de profondeur; acier inoxydable 304 , anse, température de travail maximale de 900 °F
N° D’ARTICLE MI11676454
N° MFR04541330
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2 po
  • Hauteur
    20 po
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Type de poignée
    Bail
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Température maximale
    900 F

Aperçu

Description du fabricant
04541330 04541330 20 X 20 X 2 AVEC POIGNÉES