Motion
05111448

Made in USA
05111448

4 po de long x 1/2 po de large x 1/2 po d’épaisseur, triangle conique d’affûtage de pierre en oxyde d’aluminium, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI11677049
N° MFR05111448
Prix16.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05111448

4 po de long x 1/2 po de large x 1/2 po d’épaisseur, triangle conique d’affûtage de pierre en oxyde d’aluminium, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI11677049
N° MFR05111448

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    4 po
  • Global Épaisseur  
    1/2 po
  • Global Largeur  
    1/2 po
  • Épaisseur conique
    1/4 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Code PSC
    5345
  • Spécification
    MF544
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium

Aperçu

Description du fabricant
05111448 05111448 IND.TAP.TRI.4X1/2X1/4
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.