Motion
05168786

Made in USA
05168786

0.18" Hole Diam, 0.77" OAL, Split Shank, Nylon Panel Rivet 0.7" Length Under Head, 0.555" Material Thickness, 11/32" Head Diam
N° D’ARTICLE MI11677166
N° MFR05168786
Prix0.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05168786

0.18" Hole Diam, 0.77" OAL, Split Shank, Nylon Panel Rivet 0.7" Length Under Head, 0.555" Material Thickness, 11/32" Head Diam
N° D’ARTICLE MI11677166
N° MFR05168786

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre/largeur de la tête
    0.3438 po, 11/32 po
  • Longueur sous la tête
    0.7000 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.5550 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.1800 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.1800 po
  • Longueur totale
    0.7700 po

Détails

  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Fractionnement
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
05168786 05168786 11/32X.77 POUSSOIR NYL
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.
  • Les tiges fendues ont deux pieds qui se compressent à travers un trou, puis se replient de l'autre côté de la pièce.