Motion
05169727

Made in USA
05169727

Coussin de trou 1/4 po à 1/4 po, tige à cliquet, rivet de panneau en nylon 0.8 po de longueur sous la tête, épaisseur du matériau 0.15 po à 0.535 po, diam. de tête 0.7 po
N° D’ARTICLE MI11677252
N° MFR05169727
Prix0.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05169727

Coussin de trou 1/4 po à 1/4 po, tige à cliquet, rivet de panneau en nylon 0.8 po de longueur sous la tête, épaisseur du matériau 0.15 po à 0.535 po, diam. de tête 0.7 po
N° D’ARTICLE MI11677252
N° MFR05169727

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre/largeur de la tête
    0.7000 po
  • Hauteur de la tête
    0.0950 po
  • Longueur sous la tête
    0.8000 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.5350 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.2500 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.1500 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.2500 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Clé à cliquet
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
05169727 05169727 .250H .783L RATCHE NYL
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.
  • Les tiges à cliquet comportent deux tiges qui s’accouplent pour créer une connexion sûre. Elles sont idéales pour les applications qui nécessitent une tête de rivet des deux côtés de la pièce.