Motion
05358130

Made in USA
05358130

Limite de charge de 2,200 lb, diam. filetée de 1/2 po, reprise de 6 po, mâchoire et œillet en acier inoxydable de Turnbuckle-7-1/2 po de longueur de corps, longueur de cou de 3/4 po, longueur fermée de 13 po
N° D’ARTICLE MI11677389
N° MFR05358130
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05358130

Limite de charge de 2,200 lb, diam. filetée de 1/2 po, reprise de 6 po, mâchoire et œillet en acier inoxydable de Turnbuckle-7-1/2 po de longueur de corps, longueur de cou de 3/4 po, longueur fermée de 13 po
N° D’ARTICLE MI11677389
N° MFR05358130
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    7-1/2 po
  • Longueur fermée
    13 po
  • Longueur du cou
    3/4 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Électropoli
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type d’œil
    Ronde
  • Capacité de charge
    2200 lb
  • Qualité du matériel
    304
  • Type
    Mâchoire et œil

Aperçu

Description du fabricant
05358130 05358130 1/2-13 X 6 304SS MÂCHES/E
  • Les types de mâchoire et d’œillet ont une mâchoire fixée à la goupille à une extrémité et une boucle fermée à l’autre
  • Cette conception empêche le glissement tout en accommodant un large éventail de points d’ancrage
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.