Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.2550 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.2570 po
- Diamètre extérieur0.4680 po
- Plage de diamètres extérieurs0.4630 po~
- Taille de la vis1/4
- Épaisseur0.0320 po
Détails
- Fixation standardNAS620
- Revêtement de finitionPassivé
- Tolérance du diamètre intérieur0.000 à 0.010 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel300
- Tolérance du diamètre extérieur-0.005 à 0.015 po
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.