Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.4530 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.4550 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Plage de diamètres extérieurs0.7450 po~
- Taille de la vis7/16
- Épaisseur0.0630 po
Détails
- Fixation standardAN960
- Revêtement de finitionPassivé
- Tolérance du diamètre intérieur-0.010 à 0.010 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matérielAN960
- Tolérance du diamètre extérieur-0.005 à 0.020 po
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.