Motion
05401484

Made in USA
05401484

Vis n° 6L , rondelle plate standard en acier inoxydable AN960 0.149" DI x 3/8" DE, 0.032" d'épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11677503
N° MFR05401484
Prix47.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05401484

Vis n° 6L , rondelle plate standard en acier inoxydable AN960 0.149" DI x 3/8" DE, 0.032" d'épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11677503
N° MFR05401484

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1490 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.1510 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.3700 po~
  • Taille de la vis
    #6
  • Épaisseur
    0.0320 po

Détails

  • Fixation standard
    AN960
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    AN960
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.020 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
05401484 05401484 .151ID .028THK(500PK)
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon