Motion
05401641

Made in USA
05401641

Vis de 5/8 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 5/8 po DI x 0.813 po DE, épaisseur de 0.031 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677519
N° MFR05401641
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05401641

Vis de 5/8 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 5/8 po DI x 0.813 po DE, épaisseur de 0.031 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677519
N° MFR05401641
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.6250 po, 5/8 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.6300 po
  • Diamètre extérieur
    0.8130 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.8030 po~
  • Taille de la vis
    5/8
  • Épaisseur
    0.0310 po

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Fixation standard
    L-P-410A Type 6/6
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
05401641 05401641 5/8 DE 0.034 T 100PK S
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.