Motion
05404520

Made in USA
05404520

Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en PTFE 0.281 po DI x 1/2 po DE, 0.031 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677591
N° MFR05404520
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05404520

Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en PTFE 0.281 po DI x 1/2 po DE, 0.031 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677591
N° MFR05404520
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2810 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.2860 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.4900 po~
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.0310 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM D3308
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    PTFE
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
05404520 05404520 1/4 SCW 0.5 DE 10PK PT
  • Le PTFE (polytétrafluoroéthylène) offre une excellente résistance à la corrosion, aux produits chimiques et à l’humidité et est idéal pour les environnements à chaleur élevée et corrosifs.