Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur2.0000 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Épaisseur0.0300 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel302/304
- Tolérance d’épaisseur-0.0030 à 0.0030 po
- TypeCale ronde
Aperçu
- Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.