Motion
05690870

Made in USA
05690870

Pièce jointe de disque à changement rapide en oxyde d’aluminium à grain 320 de 2 po, qualité extra fine, brune, enduite, endos en toile de polyester
N° D’ARTICLE MI11677888
N° MFR05690870
Prix1.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05690870

Pièce jointe de disque à changement rapide en oxyde d’aluminium à grain 320 de 2 po, qualité extra fine, brune, enduite, endos en toile de polyester
N° D’ARTICLE MI11677888
N° MFR05690870

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Diamètre du disque
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur du bouton
    Jaune
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    320

Aperçu

Description du fabricant
05690870 05690870 2 PO TYPE R 320 GRIT COM
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
  • Les systèmes de fixation de type R sont dotés d’attaches de type à rouler/retirer (filetage externe)
  • Ils sont interchangeables avec les styles Roloc, TR et Type III.