Motion
05727458

Made in USA
05727458

3/8-16 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 4-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11677942
N° MFR05727458
Prix2.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05727458

3/8-16 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 4-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11677942
N° MFR05727458

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
05727458 05727458 3/8-16 X 4 1/2 HX HD C
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.