Motion
06043723

Made in USA
06043723

Vis de 1/4 po, grade 60 Rondelle plate standard en néoprène 0.23 po DI x 1/2 po DE, 0.108 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678591
N° MFR06043723
Prix31.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06043723

Vis de 1/4 po, grade 60 Rondelle plate standard en néoprène 0.23 po DI x 1/2 po DE, 0.108 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678591
N° MFR06043723

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2300 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.2350 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.4900 po~
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.1080 po

Détails

  • Fixation standard
    MIL-R-6855 Classe 2 Type A
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Qualité du matériel
    Grade 60
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
06043723 06043723 NO 1/4 SCW 0.5 100PK N
  • Le néoprène est un matériau isolant résistant à la corrosion qui est solide, durable et idéal pour les applications d’étanchéité où l’humidité et les fuites sont des préoccupations.