Motion
06043822

Made in USA
06043822

Vis n° 8 , rondelle plate standard phénolique LE 0.177 po DI x 1/2 po DE, 0.045 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678601
N° MFR06043822
Prix6.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06043822

Vis n° 8 , rondelle plate standard phénolique LE 0.177 po DI x 1/2 po DE, 0.045 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678601
N° MFR06043822

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1770 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.1820 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.4900 po~
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.0450 po

Détails

  • Fixation standard
    MIL-I-24768/13 FBE
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Phénolique
  • Qualité du matériel
    LE
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
06043822 06043822 8SCW .177ID .5OD 5PK P
  • Phenolic est léger, solide et durable. Il est utilisé pour ses propriétés isolantes thermiques et électriques pour sceller et sécuriser les composants électroniques.