Motion
06043830

Made in USA
06043830

Vis n° 10 , rondelle plate standard phénolique LE 0.202 po DI x 0.632 po DE, 0.063 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678602
N° MFR06043830
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06043830

Vis n° 10 , rondelle plate standard phénolique LE 0.202 po DI x 0.632 po DE, 0.063 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678602
N° MFR06043830
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2020 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.2070 po
  • Diamètre extérieur
    0.6320 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.6220 po~
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.0630 po

Détails

  • Fixation standard
    MIL-I-24768/13 FBE
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Phénolique
  • Qualité du matériel
    LE
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
06043830 06043830 10SCW .632OD 5PK PHÉNO
  • Phenolic est léger, solide et durable. Il est utilisé pour ses propriétés isolantes thermiques et électriques pour sceller et sécuriser les composants électroniques.