Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/16 po
- Longueur3 pi
- Taille du filetage5/16-24
Détails
- Détails supplémentairesCe produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Spécification du matériel36
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageFine
- Type de filUNF
- TypeTige filetée à usage général
Aperçu
- L’acier à faible teneur en carbone est un matériau doux et durable qui est économique et facile à façonner
- Il est couramment utilisé pour des applications générales.