Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps7-1/8 po
- Longueur fermée13 po
- Longueur du cou9/16 po
- Longueur de prise en charge6 po
- Diamètre du filetage3/8 po
- Taille du filetage3/8-16 po
Détails
- Finition/revêtement de carrosserieSans revêtement
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type d’œilRonde
- Capacité de charge1200 lb
- Qualité du matériel304
- TypeYeux et yeux
Aperçu
- Les types d’yeux et d’yeux ont un connecteur en boucle fermée à chaque extrémité
- Elles sont idéales lorsque le câble connecté a un point d’ancrage mobile
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.