Motion
06769863

Made in USA
06769863

Ouverture de 7/32 po, crochet en S électrogalvanisé en acier à faible teneur en carbone, capacité de 26 lb, DI de 7/16 po, fil de 0.148 po, OAL de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11679340
N° MFR06769863
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06769863

Ouverture de 7/32 po, crochet en S électrogalvanisé en acier à faible teneur en carbone, capacité de 26 lb, DI de 7/16 po, fil de 0.148 po, OAL de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11679340
N° MFR06769863

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    0.219
  • Diamètre intérieur
    0.438 po
  • Longueur
    1-1/2
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Électrogalvanisé
  • Capacité de charge
    26 lb
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone

Aperçu

Description du fabricant
06769863 06769863 1-1/2 ÉLECTROGALVANISÉ