Motion
06769905

Made in USA
06769905

Ouverture de 1/2 po, crochet en S électrogalvanisé en acier à faible teneur en carbone, capacité de 132 lb, DI de 7/8 po, fil de 0.312 po, OAL de 3 po
N° D’ARTICLE MI11679344
N° MFR06769905
Prix1.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06769905

Ouverture de 1/2 po, crochet en S électrogalvanisé en acier à faible teneur en carbone, capacité de 132 lb, DI de 7/8 po, fil de 0.312 po, OAL de 3 po
N° D’ARTICLE MI11679344
N° MFR06769905

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    1/2
  • Diamètre intérieur
    7/8 po
  • Longueur
    3
  • Taille du fil
    0.3120 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Électrogalvanisé
  • Capacité de charge
    132 lb
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROGALVANISÉ Z DE 06769905 06769905 3 PO