Motion
06813786

Made in USA
06813786

Ressort de rallonge - 0.2500 po DE, 1.0000 po Longueur libre, 21.8400 lb/po Taux de ressort, 4.0100 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 8.2300 lb
N° D’ARTICLE MI11679514
N° MFR06813786
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06813786

Ressort de rallonge - 0.2500 po DE, 1.0000 po Longueur libre, 21.8400 lb/po Taux de ressort, 4.0100 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 8.2300 lb
N° D’ARTICLE MI11679514
N° MFR06813786
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Longueur étendue maximale
    4.0100 po
  • Charge de travail maximale
    8.2300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Longueur totale
    1 po

Détails

  • Tésion initiale
    1.9000
  • Taux de ressort
    21.8400 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06813786 06813786 3/16X.032X1 PKG 10 MUS