Motion
06814222

Made in USA
06814222

Ressort de rallonge - 0.3130 po DE, 1.5000 po Longueur libre, 10.0300 lb/po Taux de ressort, 1.6100 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 10.2600 lb
N° D’ARTICLE MI11679550
N° MFR06814222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06814222

Ressort de rallonge - 0.3130 po DE, 1.5000 po Longueur libre, 10.0300 lb/po Taux de ressort, 1.6100 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 10.2600 lb
N° D’ARTICLE MI11679550
N° MFR06814222
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Longueur étendue maximale
    1.6100 po
  • Charge de travail maximale
    10.2600 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3130 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po

Détails

  • Tésion initiale
    1.9000
  • Taux de ressort
    10.0300 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06814222 06814222 5/16X.041X1-1/2 PKG 10