Motion
06814909

Made in USA
06814909

Ressort de rallonge - 0.7500 po DE, 2.0000 po Longueur libre, 9.2300 lb/po Taux de ressort, 14.7000 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 13.0700 lb
N° D’ARTICLE MI11679614
N° MFR06814909
Prix14.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06814909

Ressort de rallonge - 0.7500 po DE, 2.0000 po Longueur libre, 9.2300 lb/po Taux de ressort, 14.7000 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 13.0700 lb
N° D’ARTICLE MI11679614
N° MFR06814909

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Longueur étendue maximale
    14.7000 po
  • Charge de travail maximale
    13.0700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    2 po

Détails

  • Tésion initiale
    1.6500
  • Taux de ressort
    9.2300 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06814909 06814909 3/4X.062X2 MUSIQUE PKG 5