Motion
06847222

Made in USA
06847222

1/4-20 Interne, 3/8-24 Externe, UNC, Longueur d’insertion de 3/8 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier inoxydable, Fini brillant, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679666
N° MFR06847222
Prix5.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06847222

1/4-20 Interne, 3/8-24 Externe, UNC, Longueur d’insertion de 3/8 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier inoxydable, Fini brillant, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679666
N° MFR06847222

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    3/8-24
  • Insérer la longueur
    3/8 po
  • Taille du filetage interne
    1/4-20

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
06847222 06847222 INOXYDABLE STL.1/4 X 20
  • L’acier inoxydable est un matériau résistant à la corrosion utilisé pour les applications d’équipement d’origine, la réparation et la révision.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif