Motion
06847388

Made in USA
06847388

3/8-16 Interne, 1/2-20 Externe, UNC, Longueur d’insertion de 15/32 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier inoxydable, Fini brillant, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679670
N° MFR06847388
Prix8.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06847388

3/8-16 Interne, 1/2-20 Externe, UNC, Longueur d’insertion de 15/32 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier inoxydable, Fini brillant, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679670
N° MFR06847388

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    1/2-20
  • Insérer la longueur
    15/32 po
  • Taille du filetage interne
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
06847388 06847388 INOXYDABLE ST. 3/8 X 16
  • L’acier inoxydable est un matériau résistant à la corrosion utilisé pour les applications d’équipement d’origine, la réparation et la révision.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif