Motion
07187966

Made in USA
07187966

0.047 po de long x 1/8 po de large, rondelle à encoche interne de 0.001 po d’épaisseur en acier inoxydable 301-304 , DI 1/2 po, DI 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11680141
N° MFR07187966
Prix17.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07187966

0.047 po de long x 1/8 po de large, rondelle à encoche interne de 0.001 po d’épaisseur en acier inoxydable 301-304 , DI 1/2 po, DI 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11680141
N° MFR07187966

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5000 po, 1/2 po
  • Longueur de l’encoche
    0.0470 po
  • Largeur de l’encoche
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Épaisseur
    0.0010 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Tolérance du diamètre intérieur
    0.000 à 0.110 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    301-304
  • Tolérance à la longueur de l’encoche
    -0.005 à 0.005 po
  • Type d’encoche
    Interne
  • Tolérance de largeur de l’encoche
    -0.005 à 0.005 po
  • Nombre d’encoches
    1
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.002 à 0.002 po
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0001 à 0.0001 po

Aperçu

Description du fabricant
07187966 07187966 .001T 1/2 ID 10PK SS I