Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1.2500 po, 1-1/4 po
- Longueur de l’encoche0.1250 po
- Largeur de l’encoche0.3120 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Épaisseur0.0200 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Tolérance du diamètre intérieur0.000 à 0.110 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel301-304
- Tolérance à la longueur de l’encoche-0.005 à 0.005 po
- Type d’encocheInterne
- Tolérance de largeur de l’encoche-0.005 à 0.005 po
- Nombre d’encoches1
- Tolérance du diamètre extérieur-0.002 à 0.002 po
- Tolérance d’épaisseur-0.0025 à 0.0025 po