Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.4375 po, 7/16 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.4420 po
- Diamètre extérieur1.0000 in1 po
- Plage de diamètres extérieurs0.9900 po~
- Taille de la vis3/8
- Épaisseur0.0800 po
Détails
- Fixation standardASTM A693
- Revêtement de finitionSimple
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.005 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel17-7 PH
- Tolérance du diamètre extérieur-0.010 à 0.010 po
- TypeUSS
Aperçu
Description du fabricant
07324437 07324437 3/8B 7/16ID 1OD 10/PQT
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).