Motion
07324486

Made in USA
07324486

Vis de 3/4 po, rondelle plate USS en acier inoxydable 17-7 PH 13/16 po DI x 2 po DE, 0.131 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11680277
N° MFR07324486
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07324486

Vis de 3/4 po, rondelle plate USS en acier inoxydable 17-7 PH 13/16 po DI x 2 po DE, 0.131 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11680277
N° MFR07324486
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.8125 po, 13/16 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.8170 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 in2 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.9900 po~
  • Taille de la vis
    3/4
  • Épaisseur
    0.1310 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A693
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
07324486 07324486 3/4" 13/16ID 2OD 1PK U
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté