Motion
07324593

Made in USA
07324593

Vis de 5/16 po, rondelle plate standard en fibre de verre G10 0.312 po DI x 0.562 po DE, 0.062 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11680288
N° MFR07324593
Prix10.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07324593

Vis de 5/16 po, rondelle plate standard en fibre de verre G10 0.312 po DI x 0.562 po DE, 0.062 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11680288
N° MFR07324593

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3120 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.3170 po
  • Diamètre extérieur
    0.5620 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.5520 po~
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.0620 po

Détails

  • Fixation standard
    MIL-I-24768/27 GEE-F (G10/FR-4)
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Qualité du matériel
    G10
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07324593 07324593 5/16 SCW10PK FIBERGLAS
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.