Motion
07324627

Made in USA
07324627

Vis de 5/8 po, rondelle plate standard en fibre de verre G10 0.64 po DI x 1.193 po DE, 0.093 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11680291
N° MFR07324627
Prix7.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07324627

Vis de 5/8 po, rondelle plate standard en fibre de verre G10 0.64 po DI x 1.193 po DE, 0.093 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11680291
N° MFR07324627

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.6400 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.6450 po
  • Diamètre extérieur
    1.1930 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.1830 po~
  • Taille de la vis
    5/8
  • Épaisseur
    0.0930 po

Détails

  • Fixation standard
    MIL-I-24768/27 GEE-F (G10/FR-4)
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Qualité du matériel
    G10
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07324627 07324627 5/8 SCW 5PK FIBRE DE VERRE
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.