Motion
07558117

Made in USA
07558117

8 po de long x 3-1/2 po de large x 1-1/2 po d’épaisseur, pierre d’affûtage en carbure de silicium rectangulaire cannelée, grain 24 , très grossière qualité
N° D’ARTICLE MI11680374
N° MFR07558117
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07558117

8 po de long x 3-1/2 po de large x 1-1/2 po d’épaisseur, pierre d’affûtage en carbure de silicium rectangulaire cannelée, grain 24 , très grossière qualité
N° D’ARTICLE MI11680374
N° MFR07558117
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    8 po
  • Global Épaisseur  
    1-1/2 po
  • Global Largeur  
    3-1/2 po

Détails

  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Code PSC
    5345
  • Matériau de pierre
    Carbure de silicium

Aperçu

Description du fabricant
07558117 07558117 8X3-1/2X1-1/2FLTD/HDLE
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide
  • Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.