Spécifications
Dimensions
- Longueur fermée16 po
- Longueur de prise en charge6 po
- Diamètre du filetage5/8 po
Détails
- Finition/revêtement de carrosserieGalvanisé à chaud
- Matériau du corpsAcier
- Type d’œilRonde
- Fixation standardASTM F1145-92 Classe F
- Capacité de charge2200 lb
- Qualité du matériel1030
- TypeCrochet et œil
Aperçu
- Les types de crochets et d’yeux ont un crochet ouvert à une extrémité et une boucle fermée à l’autre
- Cette conception permet une fixation rapide à l’extrémité du crochet et une connexion sécurisée à l’extrémité de l’œil
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.